{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 150 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 54 mm | |
Gylis | 135 mm | |
Angų įrankiams sudėti skaičius | 20 | |
Atstumas tarp ašių A | 72 mm | |
įrankių kotams | SK 30 | |
Produkto rūšis | CNC laikiklių sistema |
Produkto numeris | 971570 SK30 | |
EAN / GTIN | 4062406165321 |