DURAFRAME® skaidri įmautė 10 vnt. rinkinys BLUE

Prekės Nr.: 974631 BLUE
Rinkinio kaina 10 vnt. (13,65 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 324 mm
Plotis 238 mm
Medžiaga PVC kieta plėvelė
Spalva mėlyna
yra išpjovos užkabinimui ne
Galima naudoti išilginiu ir skersiniu formatu taip
maksimaliai tinka popieriaus formatui DIN A4
lipnią kitą pusę galima atklijuoti taip
Atlenkiamas magnetinis priekis taip
ant stiklo matoma iš abiejų pusių taip
Komplekto sudėtis 10
Produkto rūšis Įmautė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974631 BLUE
EAN / GTIN 4005546405834
Gamintojo numeris 4882-07

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis dėklas iš PVC kietos plėvelės su lipnia nugarėle, limpančia ant visų lygių paviršių (medienos, stiklo, metalo ir t.t. ). Galima nuimti ir vėliau naudoti dar kartą.

Paskirtis:

Atidarius priekinę magnetinę dalį, lengva išimti ir pakeisti dokumentus. Informaciją, pateikiamą ant stiklinio paviršiaus, galima perskaityti iš abiejų pusių. Galima naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Idealiai tinka, pvz.:
  • evakuacijos planams ir įspėjančiosioms nuorodoms (raudona;.
  • įrenginių instrukcijoms (mėlyna);
  • naudojimo instrukcijoms pagal pavojingų medžiagų direktyvą (oranžinė);
  • daugiausia dėmesio informacijai ir pavojams (dviejų spalvų).