{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Plotis G | 40 | |
Gylis G | 20 | |
Tvirtinimo bėgeliai | 9 pora | |
Skersinių laikiklių skaičius | 9 | |
Angų įrankiams sudėti skaičius | 171 | |
Atstumas tarp ašių A | 71 mm | |
Spintos priekinė dalis | Roletai | |
Svoris | 146 kg | |
Produkto rūšis | CNC įrankių spinta |
Produkto numeris | 971309 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4062406164096 |