easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys 75/1

Prekės Nr.: 950230 75/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
578 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 16
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950230 75/1
EAN / GTIN 4062406667665

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×16G.

Tinka:

Stalčiai 26×16G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951251: 24× dyd. 4×4/1; 4 × dyd. 2×4/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską