{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 60 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis×gylis E | 36×26 E | |
Plotis E | 36E | |
Gylis E | 26E | |
Priekio aukštis | 80 mm | |
Naud. aukštis | 66 mm | |
Naudingas plotis | 612 mm | |
Naudingasis gylis | 445 mm | |
Apvalkalo aukštis | 62 mm | |
su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne | |
tinka sisteminėms spintoms, kurių dyd. | 750, 1500 | |
Svoris | 7,5 kg | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 957024 80 |