{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 550 mm | |
Naud. aukštis | 660 mm | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Ant viršaus uždedama spintelė | |
Spintos priekinė dalis | Stumdomos skardinės durys | |
Produkto rūšis | Lentynų spinta |
Produkto numeris | 956250 1500 |