{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 65 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 250 kg | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipas | 500/F | |
Aukštis | 600 mm | |
Plotis | 500 mm | |
Gylis | 325 mm | |
Naud. aukštis | 479 mm | |
Naudingasis gylis | 300 mm | |
Lentynos naudingasis gylis | 250 mm | |
Lentynų skaičius | 1 | |
Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis su stiklu | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Produkto rūšis | Pakabinama spintelė |
Produkto numeris | 954711 500/F |