Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Lygi lentyna, tinka modeliui: 500

Prekės Nr.: 954752 500

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 65 kg
Plotis 488 mm
Gylis 250 mm
Storis 21 mm
tinka kiekiui sandėlio dėžučių Nr. 963321 dyd. SB4 3
tinka modeliui 500
Paskirtis Lentynų spinta
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954752 500
Gamintojo numeris 954752 500

Aprašymas

Tinka:

Spintos Nr. 954701 dyd. 500/F ir 954711 dyd. 500/F.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį