{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 550 mm | |
laisvasis aukštis | 640 mm | |
laisvasis plotis | 670 mm | |
Naudingasis gylis | 520 mm | |
Svoris | 39 kg | |
Produkto rūšis | Korpusas kompiuteriui |
Produkto numeris | 951635 DE |