{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 80 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 725 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 1 650 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis | 635 mm | |
Perforuotų sienelių skaičius | 4 | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
Spintos priekinė dalis | Varstomos durys su stiklu | |
Vertikalus ištraukiamas elementas | atskiras | |
Svoris | 219 kg | |
Produkto rūšis | Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais |
Produkto numeris | 957357 1000/L | |
Gamintojo numeris | 957357 1000/L |