Valymo priemonių spinta Plotis 40G su tvirtomis skardinėmis varstomomis durimis

Prekės Nr.: 987031
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 25
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25

Aprašymas

Modelis:

Universali spinta valymo reikmenims, prietaisams ir drabužiams laikyti. Cinkuotas lentynas galima kabinti kas 25 mm. Varstomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine kaištine rankena. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Lentynos keliamoji galia – 25 kg. Skirstymo korpuse yra 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm, kad būtų galima tvirtinti Easyfix kablius ir laikiklius (95-ajame skyriuje).

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

Valymo priemonių laikymo spintos pagal dydį tinka prie sisteminių spintų Nr. 940001940907 ir gali būti įvairiai su jomis kombinuojamos. Kitus priedus ir lentynas rasite 94 skyriuje.