Malli:
Yleiskäyttöinen kaappi siivousvälineiden, puhdistuslaitteiden ja vaatteiden säilyttämiseen. Sinkittyjä hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut pariovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Tasausalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Hyllytason kantavuus 25 kg. Rungossa oleva rei’itys 9×9 mm, reikäväli 37 mm, soveltuu Easyfix-koukkujen ja -pitimien kiinnittämiseen (ryhmässä 95).
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, jauhemaalatut.
Ohje:
Siivouskaapit ovat mitoiltaan yhteensopivia kaikkien GridLine-kaappien, syvyys 20G, kanssa, ja niitä voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla. Muita tarvikkeita, kuten esimerkiksi hyllytasoja ja vetolaatikoita, löytyy ryhmästä 94.