{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikymas | Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas | |
Surenkamas tūris | 1 000 l | |
IBC turinys | 1 000 l | |
Aukštis | 580 mm | |
Plotis | 2 530 mm | |
Gylis | 1 320 mm | |
Leistinoji apkrova | 4 000 kg | |
Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
Produkto numeris | 981460 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4250101100734 | |
Gamintojo numeris | 8437 |