{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas | |
Surenkamas tūris | 1 000 l | |
Aukštis | 435 mm | |
Plotis | 2 650 mm | |
Gylis | 1 300 mm | |
Kiek telpa IBC/KTC | 2 | |
IBC skaičius | 2 | |
Paskirstyta apkrova | 1 000 kg/m2 | |
Dažytos vonios masė | 226 kg | |
Cinkuotos vonios masė | 239 kg | |
Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
Produkto numeris | 981300 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4052462000599 |