{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Pro Wave talpa | |
Apimtis | 360 l | |
Tūrio tolerancija | -40 / +20 l | |
Nominalus tūris | 360 | |
Aukštis | 1 115 mm | |
Plotis | 665 mm | |
Gylis | 880 mm | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Spalva | mėlynas | |
Svoris | 18,6 kg | |
Keliamoji galia pagal DIN EN | 144 kg | |
Produkto rūšis | Šiukšlių konteineris |
Produkto numeris | 987801 360 | |
EAN / GTIN | 4052941031755 | |
Gamintojo numeris | 86334 |