{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis | 930 mm | |
Plotis | 450 mm | |
Lentynos ilgis | 700 mm | |
Lentynos plotis | 450 mm | |
Kėlimo ribos | 265 mm - 755 mm | |
Ratuko ⌀ | 100 mm | |
Keliamoji galia | 150 kg | |
Svoris | 41 kg | |
Produkto rūšis | Pakeliamojo padėklo važiuoklė |
Produkto numeris | 919917 150 | |
EAN / GTIN | 4017976068312 | |
Gamintojo numeris | 6831 |