Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Neslidžių kilimėlių rinkinys 5 dalių dirbtuvių vežimėliams 3

Prekės Nr.: 914996 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Išpjova
Plotis 530 mm
Gylis 390 mm
Storis 2 – 3 mm
Paviršius atblokuota
Produkto rūšis Neslidus kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914996 3
Gamintojo numeris 914996 3

Aprašymas

Modelis:

Kilimėlis su iškiliais gumbeliais iš PES/stiklo pluošto audinio, abi pusės padengtos neslystančia PVC puta. Itin tvirti ir neslidūs. Antracito spalvos.

Paskirtis:

Klojamas į dirbtuvių vežimėlio stalčius / ištraukiamas lentynas. Neleidžia įrankiams slidinėti, todėl jie laikomi saugiai.

Standartas:

DIN EN 597-1 / 6.4 (Degumo bandymas); VDI 2700:2009 / 15 lapas / 11.3 punktas (Deformacijos ir įspaudų bandymas). Atitinka REACH reikalavimus, kilimėlių sudėtyje nėra jokių SVH medžiagų, kurių masės dalis > 0,1 %, atitinka RoHS.

Tinka:

Pastaba:

Jei drėgna, kilimėliai nebe taip tvirtai prilimpa ir slysta.