{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konteinerio tūris | 600 l | |
Aukštis | 1 099 mm | |
Ilgis | 1 458 mm | |
Plotis | 855 mm | |
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais | 843 mm | |
Konteinerio aukštis | 735 mm | |
Konteinerio ilgis | 1 321 mm | |
Konteinerio plotis | 794 mm | |
Šakių kišenės vidinis aukštis | 72 mm | |
Šakių kišenės vidinis plotis | 194 mm | |
Atstumas tarp šakių kišenių B | 327 mm | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Leistinoji apkrova | 750 kg | |
Svoris | 95 kg | |
Produkto rūšis | Išverčiamas konteineris |
Produkto numeris | 919923 600 | |
EAN / GTIN | 4017976247038 | |
Gamintojo numeris | 4703A/7016 |