{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konteinerio tūris | 450 l | |
Aukštis | 1 072 mm | |
Ilgis | 1 374 mm | |
Plotis | 730 mm | |
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais | 733 mm | |
Konteinerio aukštis | 708 mm | |
Konteinerio ilgis | 1 214 mm | |
Konteinerio plotis | 669 mm | |
Šakių kišenės vidinis aukštis | 72 mm | |
Šakių kišenės vidinis plotis | 194 mm | |
Kišenės, matmuo A | 194 mm | |
Kišenės, matmuo C | 603 mm | |
Kišenės, matmuo B | 72 mm | |
Atstumas tarp šakių kišenių B | 203 mm | |
Ratukų skaičius | 4 | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Leistinoji apkrova | 750 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Spalva | antracito pilka RAL 7016 | |
Išleidimo čiaupas | Išleidimo čiaupas su sietu | |
Išvertimo mechanizmas | rankinis | |
Išvertimo saugiklis | taip | |
su šakių užkabinimo kišenėmis | taip | |
Lyninis kėliklis | ne | |
hermetiškai suvirinta | taip | |
Svoris | 83 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Išverčiamas konteineris |
Produkto numeris | 919923 450 | |
EAN / GTIN | 4017976247021 | |
Gamintojo numeris | 4702A/7016 |