{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 962 mm | |
Plotis | 2 000 mm | |
Gylis | 250 mm | |
Naud. aukštis | 845 mm | |
Naudingas plotis | 1950 mm | |
Naudingasis gylis | 140 mm | |
Produkto rūšis | Uždedama ant viršaus spinta |
Produkto numeris | 928710 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406117658 |