Korpusas 24G su durimis su kairine atrama 700

Prekės Nr.: 927617 700
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Durų atidarymo kampas: 180
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 700 mm
Plotis 600 mm
Gylis 650 mm
Naud. aukštis 625 mm
Naudingas plotis 550 mm
Durų aukštis 625 mm
Durelių naudingasis aukštis 625 mm
Durų tvirtinimas kairinis
Stalčių skaičius 0
Durų skaičius 1
Svoris 28 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927617 700
EAN / GTIN 4062406265045

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.
Durys su kairine atrama.

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 625
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbastaliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys