{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 60 mm | |
Ilgis | 1 000 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 550 mm | |
Išnešimas | 450 mm | |
maksimali keliamoji galia | 50 kg | |
Paskirtis | Atramos | |
Svoris | 7 kg | |
Produkto rūšis | Stovas |
Produkto numeris | 928056 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406112615 | |
Gamintojo numeris | 928056 1000 |