{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plotis×gylis E | 54×36 E | |
Talpos aukštis | 26 mm | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
Bendras indų skaičius | 48 | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 50 ir aukščiau mm | |
tinka stalčiams, kurių pločio E | 54×36 E | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 36E | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 918 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 612 mm | |
Medžiaga | Polistirolis | |
Produkto rūšis | Smulkių dalių dėžutė |
Produkto numeris | 960389 B26/1-3 | |
EAN / GTIN | 4045197708809 |