{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Lentynų spinta | |
Aukštis | 55 mm | |
Ilgis | 617 mm | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 80 mm | |
tinka stalčiams, kurių gylis | 620 mm | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 36E | |
tinkamos skiriamosios sienelės | 960550 | |
Medžiaga | Lakštinis plienas | |
Fiksavimas prie stalčiaus dugno | Ne, fiksuojama įkišant į aplink esančias įpjovas | |
Produkto rūšis | Skiriamosios juostelės |
Produkto numeris | 960802 80 | |
EAN / GTIN | 4045197482037 |