Prekės Nr.: 962735 8

Rinkinys metalistui 8

Stalčiaus užpildymo lygis 2/3
Putplasčio charakteristika LD45, storis 30
tinka darbo vietos įrangai Darbastalis

Rinkinys metalistui 8

reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Rinkinio kaina
163,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (bloko plotis 600 mm) ir HOLEX varstotų serijos stalčių naudingas plotas 490x520 mm. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (160x520x30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) arba 3/3 (482×520×30 mm) stalčiaus naudingo ploto.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias, Nr. 962735 dyd. 0: 1 vnt.
HOLEX kampainis Nr. 452600 dyd. 300×175: 1 vnt.
HOLEX kampamatis Nr. 453000 dyd. 120×150: 1 vnt.
PB SWISS TOOLS kietlydinio brėžiklis Nr. 458760: 1 vnt.
HOLEX plieninė liniuotė, nerūdijanti, Nr. 461600 dyd. 300: 1 vnt.
GARANT ruletė Nr. 462201 dyd. 2,5: 1 vnt.
GARANT geležčių rinkinys, vienpusių, bimetalo Nr. 582500 (1 VPE = 10 vnt. ): 1 vnt.
GARANT siaurapjūklis metalui su bimetalo geležte Nr. 580400: 1 vnt.
Permanentinis žymeklis Nr. 085130 dyd. B: 1 vnt.

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis
30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis
2/3
tinka darbo vietos įrangai
Darbastalis
Plotis
321 mm
Gylis
520 mm
Įrankių skaičius
8

Priedai ir atsarginės dalys

loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį