{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm | |
Stalčiaus užpildymo lygis | 1/3 | |
tinka darbo vietos įrangai | Darbastalis | |
Plotis | 160 mm | |
Gylis | 520 mm | |
Įrankių skaičius | 4 | |
Modelis | su VDE izoliuotais įrankiais | |
Produkto rūšis | Putplasčio įdėklas |
Produkto numeris | 962686 4 |