Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Papildoma traversa Ilgis 930 mm, Skersinių gylis: 58mm

Prekės Nr.: 966600 58

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersinių gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 930 mm
Skersinių gylis 58 mm
Paskirtis Kopėčios
Produkto rūšis Stulpas / skersinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966600 58
Gamintojo numeris 30360

Aprašymas

Modelis:

Siekiant atnaujinti Jūsų jau turimas Günzburger Steigtechnik kopėčias, siūlome Jums pritvirtinti papildomas traversas tam, kad kopėčios atitiktų saugos reikalavimus. Tai neatitinka naujų normų DIN EN 131-1 ir 131-2 reikalavimų.

Tinka:

Kopėčios su Günzburger Nr. 10012, 10014.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį