{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm | |
Stalčiaus užpildymo lygis E | 9×36 | |
tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis | 75 mm | |
Plotis | 149 mm | |
Gylis | 598 mm | |
Plotis E | 9 E | |
Gylis E | 36 E | |
užpildyto stalčiaus plotas E | 9 E | |
Įrankių skaičius | 9 | |
Modelis | su atsuktuvu | |
Produkto rūšis | Putplasčio įdėklas |
Produkto numeris | 962890 9 | |
Gamintojo numeris | 962890 9 |