Apsauginės medinės grotelės su 2-gubu profiliu / plačiais šonais 150 cm

Prekės Nr.: 964851 150
(284,17 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Medinės grotelės
Grotelių ilgis 150 cm
Grotelių plotis 80 cm
Grotelių aukštis 35 mm
Medžiaga Buko medienos lentjuostės
Profilis dvipusis
Nuožula be
atsparumas dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims
Svoris 12,6 kg
Produkto rūšis Medinės grotelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964851 150
EAN / GTIN 4047482094796
Gamintojo numeris 52101 BISON

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. Medžiaga: Džiovintos buko medienos lentjuostės saugiai sujungtos mažiausiai 3 plieniniais lynais. Užraktas susideda iš cinkuoto srieginio kaiščio su vidiniu šešiabriauniu varžtu. Elastinės guminės kojelės neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir suteikia patogumą einant. Atsparumas dažniausiai naudojamoms alyvoms ir chemikalams. Aukštis: apie 35 mm. Svoris apie 13 kg/m2. Galimi grotelių pločiai: 80, 100, 120, 150 cm. Galimi grotelių ilgiai: tiekiami visi pageidaujami ilgiai (atkreipkite dėmesį į naudojimo ribas). Valymas: suvyniokite groteles.
Profilis: papildoma nuožula ties grotelių-plačiosiomis pusėmis.