Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 966105

      Aliumininės universalios kopėčios, 4 dalių, su skersiniu

      Prekinis ženklas: Günzburger Steigtechnik
      Lipimo įrangos keliamoji galia 150

      Aliumininės universalios kopėčios, 4 dalių, su skersiniu

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  287,00 €
      Pakopų skaičius

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Pristatomos, išskečiamos kopėčios ir darbinė pakyla viename. Jeigu norite naudoti kaip darbinę pakylą, turite įsigyti pagrindą ir turėklus (prašome jų teirautis pas mus atskirai). 6 automatiškai užsifiksuojantys plieniniai lankstai užtikrina darbo saugumą. Atstumas tarp skersinių 280 mm. Stovi tvirtai ir patikimai, galima saugiai dirbti – tai užtikrina 2 nivello® traversos ir iš abiejų pusių neslidūs nivello® kopėčių padai. Traversos kabo laisvai, jos prisukamos iš dviejų pusių skersinių apačioje.

      Norma:

      DIN EN 131-2.

      Pastaba:

      Pirkdami šias kopėčias gausite ir standartus atitinkančius pritaikytus skersinius.

      Techniniai duomenys

      Lipimo įrangos keliamoji galia
      150 kg
      loading spinner image
      loading spinner image