{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis | 2 000 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Storis | 50 mm | |
Plokštės ilgis | 2 000 mm | |
Stalviršio medžiaga | ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga | |
Stalviršio danga | Eterlux (melaminas / fenolio derva) | |
Dangos storis | 2,7 mm | |
Stalviršio paviršius | Danga labai atspari brėžiams ir karščiui | |
Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilka | |
Apvadas | 4-pusis | |
ABS apvadas | 3 mm | |
Produkto rūšis | Darbastalio stalviršis |
Produkto numeris | 933570 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197280657 |