{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 54×36 E | |
Plotis E | 54E | |
Gylis E | 36E | |
stalčių priekio aukštis | 125 mm | |
Paskirtis | Stelažas su stalčiais | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 946031 125 | |
EAN / GTIN | 4045197381767 |