Ištraukiama lentyna

Prekės Nr.: 946141
Naujas produktas
279,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 54×36 E
Plotis E 54E
Gylis E 36E
Naudingas plotis 918 mm
Naudingasis gylis 612 mm
Apvalkalo aukštis 46 mm
Montavimo aukštis 75 mm
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Lentyna Ištraukiama lentyna; tiesi lentyna
Produkto rūšis Ištraukiama lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 946141
EAN / GTIN 4045197380128

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija iš lakštinio plieno su be traversų kreipiamais diferencialiniais ištraukikliais. Priekyje atvira, apvalkalo aukštis iš šonų 46 mm, įstatymo aukštis 75 mm. Neperforuotas, be sienelės su įpjovomis per visą perimetrą.
Iki galo ištraukiama lentyna, 100 % ištraukiama, apkrova 200 kg.

Tinka:

Lentynų spintos Nr. 946000 ir t.t.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005, dengtos milteliniu būdu.