{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT-L darbastalis; KOMPAKT-H darbastalis | |
Aukštis | 680 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 630 mm | |
Naud. aukštis | 620 mm | |
Durelių naudingasis aukštis | 620 mm | |
Durų skaičius | 1 | |
tinkama lentyna | 933770; 933775 | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 934850 600/620 | |
EAN / GTIN | 4045197484116 |