Prekės Nr.: 933394 1500/4S

19 vnt. skirtukų rinkinys 1500/4S

Prekinis ženklas: GARANT
tinka darbo vietos įrangai Darbastalis

19 vnt. skirtukų rinkinys 1500/4S

reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
99,40 €
1500/4S

Produkto aprašas

Tinka:

Tinka visiems varstotams ir montavimo vežimėliams Nr. 931000−933900.

Tiekiama:

1 lovelio įdėklas, 7-ių dalių Nr. 960130, 6 sienelės su įpjovomis Nr. 960030, 12 skiriamųjų sienelių Nr. 960040.

Techniniai duomenys

Dalijimo elementas
1 E = 10 mm
Iš viso dalių
19
Bendras lovelių skaičius
7
Bendras skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius
6
Skiriamųjų plokščių skaičius
12
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis
490 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis
520 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį