{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 3 000 mm | |
Gylis | 706 mm | |
Sekcijos gylis E | 36E | |
Rėmo plotis | 53 mm | |
Paskirtis | Stelažas su stalčiais | |
Produkto rūšis | Šoniniai rėmai |
Produkto numeris | 946000 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197175922 |