Įrankių spinta su stalčiais 200 kg 1050/12

Prekės Nr.: 943201 1050/12
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Pagalbinės tvirtinimo priemonės: išmušti
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Pagalbinės tvirtinimo priemonės išmušti
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E 36×36 E
Aukštis 1 150 mm
Plotis 717 mm
Gylis 725 mm
Plotis E 36 E
Gylis E 36 E
Naud. aukštis 1 050 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 1050 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 612 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 612 mm
Stalčių skaičius 12
Svoris 200 kg
Produkto rūšis Įrankių spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943201 1050/12
EAN / GTIN 4045197380517

Aprašymas

Modelis:

Spintų korpusai kaip aprašyta Nr.943001.
Stalčiai kaip aprašyta Nr.943011 ir Nr. 943021.
Stalčius 50 mm, 75 kg keliamoji galia, nuo 75 mm, 200 kg keliamoji galia.

Spalva:

Korpusas RAL 7035, šviesiai pilkas, stalčiai RAL 5005 ryškiai mėlyni, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.
  • Skirtukų asortimentą visiems stalčiams rasite  96 skyriuje.

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Naudingas aukštis mm / modelis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį