{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Turinys | 10 | |
Pirštinių savybės | Be DMF | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Lapren 706 | |
Pirštinių dydis | 10 | |
EN 374 | Tipas A (KLMPST) | |
Atsparumas chemikalams | KLMPST | |
EN 388 | 1020X | |
Medžiaga | Lateksinės | |
Pagrindo medžiaga | Lateksinės | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Ilgis | 310 mm | |
Storis | 0,6 mm | |
Spalva | žalia | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 117 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 0 | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094771 10 | |
Gamintojo numeris | 706/10 |