Balti / pilki profesiniai batai Clog 877021, OB 46

Prekės Nr.: 092963 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: OB
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • Plovimas: 30 °C spalvotiems skalbiniams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Batų dydis EU 46
Apsaugos klasė OB
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Plovimas 30 °C spalvotiems skalbiniams
Produkto rūšis Clog

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092963 46
EAN / GTIN 5902666471390
Gamintojo numeris 877021-46

Aprašymas

Modelis:

Profesiniai ACTIVE serijos batai.
  • Viršutinė dalis iš mikro pluošto.
  • Reguliuojami kulno dirželiai, tvirtai laikosi.
  • PU padas su SELF CLEAN technologija.
  • Geresnis atsparumas rūgštims, šarmams ir trumpalaikiam sąlyčiui su karštomis medžiagomis iki 180°C.
  • Tinka darbui virtuvėje.

Standartas:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį