Tamsiai mėlyni pusbačiai CP 4300 ESD, S2 XB 41

Prekės Nr.: 092481 41
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 41
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092481 41
EAN / GTIN 4044348631294
Gamintojo numeris CP 4300 ESD XB 41

Aprašymas

Modelis:

Modernūs Competition serijos apsauginiai batai su SECURA VARIO® kulno amortizacija ir VARIO Multiflex® technologija maksimaliam dėvėjimo komfortui užtikrinti.
  • Viršutinė dalis iš besiūlės tekstilės ir tankios medžiagos.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Juodas padas TPU Competition ESD.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

CP 4300 ESD.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį