Juodi apsauginiai auliniai batai DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 41

Prekės Nr.: 092928 41
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S5
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: Plienas
  • šalčio izoliacija: iki -20 °C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Purofort
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S5
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami Plienas
šalčio izoliacija iki -20 °C
Spalva geltona
Batų dydis EU 41
Produkto rūšis Suvirintojo švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092928 41
EAN / GTIN 8713197044932
Gamintojo numeris C762043.CH GR. 41

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės apsauginiai aulinukai PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY patogiam, kasdieniam avėjimui. Su trumpesniu aulu ir kilpomis, kad būtų lengviau apsiauti ir nusiauti.
  • Purofort® viršutinė dalis, atspari chemikalams.
  • Premium PU įdedami vidpadžiai.
  • Purofort® padas, juodas.
  • Pagalvėlės kulno zonoje.

Paskirtis:

Pramonė

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį