Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apsauginių ausų kištukų rinkinys E-A-R™ CLASSIC™ II RT500

Prekės Nr.: 097310 RT500

Produkto detalės

Techniniai duomenys

SNR vertė (slopinimo vertė) 28 dB(A)
kištukų medžiaga Poliuretano
Turinys 500 pora
Pakuotė palaidi
Produkto rūšis Vienkartiniai ausų kištukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097310 RT500
Gamintojo numeris 7000103734

Aprašymas

Modelis:

E-A-R™ CLASSIC™ II. Nedegi poliuretano puta reaguodama į kūno šilumą optimaliai prisitaiko prie ausies angos formos ir tokiu būdu užtikrina patikimą apsaugą nuo aplinkinio triukšmo. Pašiauštas paviršius ir atsparumas drėgmei neleidžia kištukui slidinėti ausies angoje. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Papildymo krepšelis su 500 porų ausų kištukų dalytuvui One-Touch-Pro™.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį