{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šalmo ypatybės | Apsauginės savybės išlaikomos iki –30°C | |
dydis | 53 cm - 62 cm | |
Šalmo pagrindo medžiaga | ABS | |
Svoris | 600 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
pločio reguliavimas | Sukamas užraktas | |
atsparumas šalčiui | iki -30 °C | |
Produkto rūšis | Šalmas |
Produkto numeris | 097814 ORANGE | |
Gamintojo numeris | 7000104027 |