Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Striukė su gobtuvu Service Plus, juoda / raudona, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091767 S
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Balinimas: nebalinti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Service Plus
Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas nedžiovinti džiovyklėje
Lyginimas nelyginti
Spalva juoda / raudona
unisex dydis S
Produkto rūšis Striukė su minkštu pamušalu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091767 S
EAN / GTIN 7330509564684
Gamintojo numeris 336325269956S

Aprašymas

Modelis:

Funkcionali striukė su gobtuvu, reguliuojamu virvele.
Skirtingų spalvų detalės, kaip siūlės ir užtrauktukai. Malonu dėvėti, nes pamušalas minkštas ir švelnus. Puikiai sulaiko šilumą, nepraleidžia vėjo.
  • Šoninės kišenės su viduje įsiūtu skyriumi mobiliajam telefonui.
  • Plastikinis užtrauktukas.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį