Moteriški marškiniai Yellow Bow 50 balti

Prekės Nr.: 090285
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
21 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 60% medvilnė; 40% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 130
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C švelnus skalbimo ciklas

Aprašymas

Modelis:

Vienspalviai, klasikiniai marškiniai arba palaidinė iš Feinmix-Twill medžiagos su šiuolaikiškomis detalėmis. Dėl kokybiško apdirbimo iš medžiagos nekyšo jokios siūlės ir užtikrinamas malonus pojūtis. Didelė judėjimo laisvė dėl elastingos nugaros dalies. Puiki spalvų kokybė. Greitai džiūsta.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitų spalvų, trumpesnėmis rankovėmis bei mažesnių dydžių drabužių. Dydžių lentelę rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Yellow Bow 50"
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį