Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091202

      Striukė ACTIVIQ mėlyna / juoda

      Prekinis ženklas: KÜBLER
      Audinio sudėtis 35 % medvilnė
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas 270
      Audinio sudėtis 65 % poliesteris
      Plovimas 60 °C švelnus skalbimas

      Striukė ACTIVIQ mėlyna / juoda

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      25 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  53,60 €
      Dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Sportinio stiliaus rūbai KÜBLER ACTIVIQ puikiai prisitaiko prie kūno formų. Dėl įsiuvų reikiamose vietose šie rūbai puikiai tinka kiekvienoje darbo situacijoje. Su dinamiškomis ryškiomis bei atšvaitų juostomis, todėl dar lengviau pastebimi. Palikta pakankamai neutralios vietos individualiam rūbų apipavidalinimui. Kad nesugadintume plonos medžiagos, visi užtrauktukai paslėpti. Daugybėje prisiūtų kišenių galima laikyti įrankius, matavimo priemones, mobiliuosius telefonus ir pan.
      Kūno linijas pabrėžiantis švarkas su modernia pastatoma / atlenkiama apykakle. Papildoma barzdos ir smakro apsauga suteikia dar daugiau patogumo. Lanksčios zonos ties alkūnėmis ir pečiais leidžia dar laisviau judėti. Galima uždėti pageidaujamas žymas, nes yra nusegama EasyBrand kišenė ant krūtinės.
      • Dvi kišenės su užtrauktukais.
      • Dvi šoninės kišenės su spaudėmis.
      • Vidinė kišenė su lipuku.
      • Kišenė ant rankovės su skyreliu pieštukui.

      Pastaba:

      Galima užsakyti ir kitos spalvos.
      Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.

      Techniniai duomenys

      Lyginimas
      gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C 
      Balinimas
      nebalinti 
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas
      270 g/m2
      Džiovinimas
      tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) 
      Cheminis valymas
      tausojamas valymas perchloretilenu 
      Spalva
      mėlyna / juoda 
      loading spinner image
      loading spinner image