{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | VALENCIA | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 294 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Lyginimas | nekarštas, maksimali temperatūra 110 °C | |
Spalva | juoda | |
unisex dydis | L | |
Produkto rūšis | Striukė su minkštu pamušalu |
Produkto numeris | 090524 L | |
Gamintojo numeris | 74010_990-L |