Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091884

      Žieminė striukė juoda

      Prekinis ženklas: BLAKLÄDER
      Audinio sudėtis 100% poliesteris
      Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
      Norma EN 343
      Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
      Medžiagos svoris/Audinio tankumas 160
      Norma EN 342

      Žieminė striukė juoda

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      19 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  152,00 €
      Dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Vėjo neperpučiama, nešlampanti ir orui pralaidi žieminė striukė. Mesh pamušalas užtikrina geresnį nugaros, pečių ir apykaklės vėdinimą. Dėl techninių detalių, pvz., užlietų siūlių, striukė išlieka sandari ilgą laiką net ir nepalankiomis oro sąlygomis. Optimali forma dėl iš anksto suformuotų rankovių, pailgintos nugaros ir reguliuojamo liemens bei nustatomų rankovių juostelių. Su nuimamu gobtuvu. Subtilūs atšvaitai suteikia striukei sportinę išvaizdą ir užtikrina geresnį matomumą.
      • Paslėptas vienpusis plastikinis užtrauktukas.
      • Kišenė ant krūtinės su užtrauktuku.
      • Priekinės kišenės su užtrauktuku ir fliso pamušalu.
      • Vidinė kišenė su lipduku.
      • Sertifikuota pagal EN 343 (kl. 3.1) bei EN 342 kartu su Blakläder žieminėmis kelnėmis prek. 1810.

      Techniniai duomenys

      Medžiagos svoris/Audinio tankumas
      160 g/m2
      Spalva
      juoda 
      Plovimas
      40 °C margiems skalbiniams 
      loading spinner image