Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Žieminė piloto įvaizdžio striukė S

Prekės Nr.: 091887 S
Dydžių lentelė
  • Audinio sudėtis: 70 % poliesteris; 30 % medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 230
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Speciali paslauga tekstilės apdaila
Audinio sudėtis 70 % poliesteris; 30 % medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 230 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas Valymas perchloretilenu
Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas neįkaista iki maks. 110 °C
Spalva juoda
unisex dydis S
Produkto rūšis Nuo šalčio saugantis švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091887 S
EAN / GTIN 7330509484098
Gamintojo numeris 491619009900S

Aprašymas

Modelis:

Striukė su šiltu pamušalu efektyviai apsaugo nuo vandens, teplų ir rūgščių poveikio. Sulaiko purvą, yra labai tvirta ir neplyšta. Puikiai tinka naudoti tiek pramonėje, tiek amatininkams.
  • Vidinis pamušalas ir pamušalas rankovėse.
  • Priekinės kišenės su metalinėmis spaudėmis.
  • Kišenės su užtrauktukais ant rankovių ir krūtinės, taip pat yra šoninė kišenė bei telefonui.
  • Vienpusis užtrauktukas iš plastiko.
  • Rankovės su megztais rankogaliais.
  • Juosmuo su guma.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį