{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CANVAS 320 | |
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 320 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margi skalbiniai | |
Spalva | tamsiai mėlyni | |
Dydis ES | 44C | |
Dydis DE | 24 | |
Dydis FR | 44C | |
Dydis IT | 44C | |
Norma | EN 14404 | |
Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091371 24 | |
Gamintojo numeris | 2138 GR. 24 |